🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Boîtier réversible Hypra IP44 pour prise 32A 1 entrée ISO 25 - plastique - 052979

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - sans

  • indice de protection (IP) - autre

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - sans

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060529796

Réf. Sonepar

00001052979

Réf. Fournisseur

052979

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

sans

indice de protection (IP):

autre

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

sans

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M25

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

162 mm

largeur:

102 mm

profondeur:

62.5 mm

Boîtier réversible Hypra IP44 pour prise 2P+T , 3P+T et 3P+N+T 32A - plastique - 1 entrée ISO25

Les Atouts de l'article:

Boîtier Hypra IP44 pour prises 2P+T, 3P+T et 3P+N+TRéversible1 entrée ISO25Plastique

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand