Legrand - Boîtier réversible Hypra IP44 - prise 2P+T/3P+T/3P+N+T 32A -entrée ISO 25 -métal - 052969

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - sans
indice de protection (IP) - autre
nombre de disjoncteurs - 0
protection - sans
manipulation - montage mural
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060529697
Réf. Sonepar
00001052969
Réf. Fournisseur
052969
Marque
Legrand
disjoncteur différentiel:
sans
indice de protection (IP):
autre
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
sans
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M25
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
162 mm
largeur:
102 mm
profondeur:
62.5 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


