Legrand - Boîtier réversible Hypra pour prise 2P+T IP44 16A - métal - 052069

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - sans

  • indice de protection (IP) - autre

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - sans

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060520694

Réf. Sonepar

00001052069

Réf. Fournisseur

052069

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

sans

indice de protection (IP):

autre

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

sans

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M20

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

106 mm

largeur:

74 mm

profondeur:

58 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Boîtier réversible Hypra pour prise 2P+T IP44 16A - métal - avec une entrée ISO20, 2 bornes de terre intérieures et une borne de terre extérieure - permet la réalisation de fiches inclinées saillies 16A

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand