Legrand - Boîtier réversible simple Hypra pour prise 2P+T IP44 16A - métal - 052039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - sans
indice de protection (IP) - autre
nombre de disjoncteurs - 0
protection - sans
manipulation - montage mural
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060520397
Réf. Sonepar
00001052039
Réf. Fournisseur
052039
Marque
Legrand
disjoncteur différentiel:
sans
indice de protection (IP):
autre
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
sans
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M20
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
106 mm
largeur:
74 mm
profondeur:
58 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


