Legrand - Boîtier vide inter-sectionneur rotatif composable 3P/4P 25A/32A jaune/rouge - 022242

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060222420

Réf. Sonepar

00001022242

Réf. Fournisseur

022242

Marque

Legrand

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

100 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

96 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

pays de fabrication:

FRANCE

Boîtier vide IP65 pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 3P et 4P avec ou sans OF 25A et 32A - jaune et rouge - livré avec manette cadenassable

Les Atouts de l'article:

Boîtier vide pour interrupteur sectionneur rotatif composableIP65 - Tri et tétra avec ou sans OF - Jaune et rouge - 25A et 32ALivré avec manette cadenassablePermet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)Conforme à la norme IEC EN 60947-3

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.