Legrand - Boîtier vide interrupteur-sectionneur rotatif composable 3P/4P 50A/63A - gris - 022246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060222468
Réf. Sonepar
00001022246
Réf. Fournisseur
022246
Marque
Legrand
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
150 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
100 mm
avec couvercle transparent:
Non
Degré de protection (NEMA):
2
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Boîtier vide pour interrupteur sectionneur rotatif composableIP65 - Tri et tétra avec ou sans OF - Gris - 50A et 63APour manette cadenassablePermet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)Conforme à la norme IEC EN 60947-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


