🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Borne de raccordement DPX3/DPX-IS 1600 - gde capacité pour câble nu sans cosse - 026270

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Borne de raccordement DPX3/DPX-IS 1600 - gde capacité pour câble nu sans cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - vis

  • protégé contre les contacts - Non

  • hauteur - 102 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060262709

Réf. Sonepar

00001026270

Réf. Fournisseur

026270

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

mode de pose:

vis

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

102 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

90 mm

Borne de raccordement grande capacité DPX-IS1600 et DPX³1600 pour câble cuivre ou aluminium sans cosses 4x240mm² rigide ou 4x185mm² souple

Les Atouts de l'article:

Borne de raccordement grande capacité pour câbles Cu/AlPour câble cuivre ou aluminium sans cosses- 4x240mm² (maximum) rigide - 4x185mm² (maximum) souple

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand