Legrand - Borne de raccordement DPX3/DPX-IS 1600 - std pour câble nu sans cosse - 026269

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
mode de pose - vis
protégé contre les contacts - Non
hauteur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060262693
Réf. Sonepar
00001026269
Réf. Fournisseur
026269
Marque
Legrand
nombre de pôles:
1
type de connexion:
visser
mode de pose:
vis
protégé contre les contacts:
Non
hauteur:
25 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
67 mm
Les Atouts de l'article:
Borne de raccordement standard pour câbles Cu/AlPour câble cuivre ou aluminium sans cosses- 2x240mm² (maximum) rigide - 2x185mm² (maximum) souple
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


