Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Borne Green'UP Control 2x7-22kW Mode 3 pour 2 véhicules - 058019

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Borne Green'UP Control 2x7-22kW Mode 3 pour 2 véhicules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - autre

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • indice de protection (IP) - IP55

  • puissance de raccordement nominale - 22 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414973028058

Réf. Sonepar

00001302805

Réf. Fournisseur

058019

Marque

Legrand

exécution raccord côté installation:

autre

nombre de points de chargement:

2

puissance max. par point de chargement:

22 kW

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

400 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

210 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

2

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

pays de fabrication:

FRANCE

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

361...440 V

fréquence:

50 Hz

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Non

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Non

mise en réseau en maître:

Non

mise en réseau comme extension:

Non

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Oui

gestion intégrée de la charge statique:

Oui

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Oui

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

1.5...25 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

Borne Green'UP Control 2x7/22kW Mode 3 1P/3P IP55 IK10 RFID GSM/Wi-Fi/LAN IEC 61851-1 compteur MID. Int./ext. mural/socle (accessoires vendus séparément). Idéale zones commerciales gestion maître/esclave - pour 2 véhicules

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand