Legrand - Borne Green'UP Control 2x7kW Mode 3 RFID IP55 IK10 pour 2 véhicules - 058093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
indice de protection (IP) - IP55
puissance de raccordement nominale - 7.4 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414973028065
Réf. Sonepar
00001302806
Réf. Fournisseur
058093
Marque
Legrand
exécution raccord côté installation:
monophasé
nombre de points de chargement:
2
puissance max. par point de chargement:
7.4 kW
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
7.4 kW
largeur:
430 mm
hauteur:
1369 mm
profondeur:
238 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
2
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
pays de fabrication:
FRANCE
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
2
avec disjoncteur de protection:
Oui
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'entrée:
208...253 V
fréquence:
50 Hz
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:
Non
détection de courant résiduel DC:
Oui
détection de soudure du contacteur:
Non
mise en réseau en maître:
Non
mise en réseau comme extension:
Non
mise réseau via LAN:
Oui
connectable via Wi-Fi:
Oui
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
NFC (Near Field Communication):
Oui
gestion intégrée de la charge statique:
Oui
convient pour une charge dynamique:
Oui
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
Plug & Charge selon ISO 15118:
Oui
utilisation et configuration via application mobile:
Oui
export de l'historique de charge:
Oui
section de conducteur connectable:
10...35 mm²
backend compris dans la livraison:
Non
compteur électrique compatible avec directive MID:
Oui
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


