Legrand - Borne pour câble alu 95mm² pour disjoncteurs DX3 80A à 125A 1,5 modules par pôle - 406311

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Borne pour câble alu 95mm² pour disjoncteurs DX3 80A à 125A 1,5 modules par pôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - borne de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064063111

Réf. Sonepar

00001406311

Réf. Fournisseur

406311

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

borne de raccordement

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Borne pour câble aluminium 95mm² pour disjoncteurs DX³ 80A à 125A 1,5 module par pôle - pour montage direct dans les bornes amont et aval du disjoncteur

Les Atouts de l'article:

Bornes pour câble aluminium 95mm²Pour disjoncteurs 80A à 125A 1,5 module/pôle

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand