Legrand - Bornes à cage 3P DPX3 250 1000V Cu/Al 120-185mm² set de 3 - 424961

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bornes à cage 3P DPX3 250 1000V Cu/Al 120-185mm² set de 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de connexion - raccordement par borne à ressort/vis

  • courant nominal - 250 A

  • mode de pose - vis

  • section de conducteur, entrée - 2.5...150 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972885393

Réf. Sonepar

00001288539

Réf. Fournisseur

424961

Marque

Legrand

nombre de pôles:

3

type de connexion:

raccordement par borne à ressort/vis

courant nominal:

250 A

mode de pose:

vis

section de conducteur, entrée:

2.5...150 mm²

nombre d'entrées:

3

nombre de sorties:

0

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Oui

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

49 mm

largeur:

25 mm

profondeur:

27 mm

Bornes cage 3P DPX³ 250 - 1000V set 3 pièces. Cu/Al : 120~150mm² rigide (Cu) 185mm² rigide (Al). Sans halogène câbles multifilaires/extra fins. Applications haute tension.

Les Atouts de l'article:

Bornes à cage en aluminium adaptées aux conducteurs Cu et Al de 120~150mm² rigides (Cu) et 185mm² rigides (Al) Conception sans halogène garantissant une sécurité accrue et une conformité aux normes environnementales Compatibilité avec conducteurs à brins fins extra fins et multifilaires avec ou sans embout Type de bornier phase optimisé pour une distribution électrique fiable et efficace Plateforme DPX³ 250 - 1000V offrant une performance robuste pour des applications jusqu'à 250A

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.