nouveau

Legrand - Bornes à cage Aluminium 3P DPX3 400 1000V - 424974

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de connexion - autre

  • courant nominal - 400 A

  • mode de pose - autre

  • section de conducteur, entrée - 70...240 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973052855

Réf. Sonepar

00001305285

Réf. Fournisseur

424974

Marque

Legrand

nombre de pôles:

3

type de connexion:

autre

courant nominal:

400 A

mode de pose:

autre

section de conducteur, entrée:

70...240 mm²

section de conducteur, sortie:

70...240 mm²

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Oui

section de conducteur, entrée AWG:

0...500

section de conducteur, sortie AWG:

0...500

hauteur:

37 mm

largeur:

31 mm

profondeur:

29 mm

Bornes à cages Aluminium pour câbles Alu (rigide) et Cuivre (souple et rigide) - set de 3 - DPX³ 400 1000 V~

Les Atouts de l'article:

Bornes à cages Aluminium pour câbles Alu et CuivreCapacité :- 240 mm² pour câble souple (Cu)- 300 mm² pour câble rigide (Cu)- 300 mm² pour câble rigide (Al)Set de 3

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand