Legrand - Bornes à cage grande capacité pour DPX3 160 4P - 423839
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
courant nominal - 160 A
mode de pose - vis
section de conducteur, entrée - 35...120 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973196979
Réf. Sonepar
00001319697
Réf. Fournisseur
423839
Marque
Legrand
nombre de pôles:
4
type de connexion:
visser
courant nominal:
160 A
mode de pose:
vis
section de conducteur, entrée:
35...120 mm²
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
1
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
section de conducteur, entrée AWG:
2...500
protégé contre les contacts:
Non
hauteur:
35 mm
largeur:
21 mm
profondeur:
50 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


