Legrand - Bornier de répartition isolé IP2X terre - 1 connexion 6 à 25mm² - longueur 227mm - 404839

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 27
type de connexion - visser
courant nominal - 100 A
mode de pose - autre
section de conducteur, entrée - 6...25 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064048392
Réf. Sonepar
00001404839
Réf. Fournisseur
404839
Marque
Legrand
nombre de pôles:
27
type de connexion:
visser
courant nominal:
100 A
mode de pose:
autre
section de conducteur, entrée:
6...25 mm²
section de conducteur, sortie:
1.5...16 mm²
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
26
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
30 mm
largeur:
227 mm
profondeur:
18 mm
Les Atouts de l'article:
Bornier de terre (vert) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 227mmComposé de : - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm² - 26 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²Fixation sur :- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x2Conforme à la norme IEC 60998-2-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


