Legrand - Bornier de répartition nu sur support - 4 connexions 1,5 à 16mm² - longueur 47mm - 004820


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
courant nominal - 76 A
mode de pose - rail DIN
section de conducteur, entrée - 1.5...16 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060048204
Réf. Sonepar
00001004820
Réf. Fournisseur
004820
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
4
type de connexion:
visser
courant nominal:
76 A
mode de pose:
rail DIN
section de conducteur, entrée:
1.5...16 mm²
section de conducteur, sortie:
1.5...16 mm²
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
3
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Non
hauteur:
10.5 mm
largeur:
47 mm
profondeur:
6.5 mm
Les Atouts de l'article:
Bornier de répartition universel sur support - Longueur 47mm Composé de 4 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm² Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm² Fixation sur :- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x2 Conforme à la norme IEC 60998-2-1