Legrand - Bornier répartition nu sur support - 1 connexion 6mm² à 25mm² - longueur 113mm - 004824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 13
type de connexion - visser
courant nominal - 76 A
mode de pose - rail DIN
section de conducteur, entrée - 1.5...16 mm²
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060048242
Réf. Sonepar
00001004824
Réf. Fournisseur
004824
Marque
Legrand
nombre de pôles:
13
type de connexion:
visser
courant nominal:
76 A
mode de pose:
rail DIN
section de conducteur, entrée:
1.5...16 mm²
section de conducteur, sortie:
1.5...16 mm²
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
11
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Non
hauteur:
10.5 mm
largeur:
113 mm
profondeur:
6.5 mm
Les Atouts de l'article:
Bornier de répartition universel sur support - Longueur 113mmComposé de : - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm² - 12 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²Fixation sur :- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x2Conforme à la norme IEC 60998-2-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


