En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Bornier répartition nu sur support - 1 connexion 6mm² à 25mm² - longueur 141mm - 004825

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bornier répartition nu sur support - 1 connexion 6mm² à 25mm² - longueur 141mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 17

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 76 A

  • mode de pose - rail DIN

  • section de conducteur, entrée - 1.5...16 mm²

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060048259

Réf. Sonepar

00001004825

Réf. Fournisseur

004825

Marque

Legrand

nombre de pôles:

17

type de connexion:

visser

courant nominal:

76 A

mode de pose:

rail DIN

section de conducteur, entrée:

1.5...16 mm²

section de conducteur, sortie:

1.5...16 mm²

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

15

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

10.5 mm

largeur:

141 mm

profondeur:

6.5 mm

Bornier de répartition nu sur support avec 1 connexion 6mm² à 25mm² et 16 connexions 1,5mm² à 16mm²- longueur 141mm, livré avec repère Duplix, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm

Les Atouts de l'article:

Bornier de répartition universel sur support - Longueur 141mmComposé de : - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm² - 16 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²Fixation sur :- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x3Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.