Legrand - Bouton tournant non lum à manette IP69 Osmoz complet - 3 positions rappel centre - 023732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 1
courant permanent nominal (Iu) - 3 A
nombre de positions de commutation - 3
avec position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060237325
Réf. Sonepar
00001023732
Réf. Fournisseur
023732
Marque
Legrand
type d'interrupteur:
commutateur multi-positions
nombre de pôles:
1
courant permanent nominal (Iu):
3 A
nombre de positions de commutation:
3
avec position 0:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
230 V
avec retour automatique à la position 0:
Oui
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
classe de protection (IP), face avant:
IP66
Les Atouts de l'article:
Bouton tournant non lumineux à manette Osmoz complet Boutons noirs IP69 - Manette 3 positions droite et gauche rappel au centre - 45° + 2NO (023928 + 022974) Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.


