Legrand - Box Céliane : 2 interrupteurs 10A, 2 prises 2P+T et plaques - Noir et Titanium - CV2003

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - autre

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 80

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972590051

Réf. Sonepar

00001259005

Réf. Fournisseur

CV2003

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

autre

type de prise:

broche de contact de protection

nombre de prises de courant:

80

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

encastré

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

couleur:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

230 V

intensité admissible par la prise:

16 A

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

nombre de pôles coupés (plats):

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Box std Céliane: 30 inter. 10A Noir,30 inter. 10A Titanium, 40 prises 2P+T Surface Confort à bornes autos,80 prises 2P+T Surface Confort à bornes autos, 80 plaques 1 poste Noir Mat,80 plaques 1 poste Alu Satiné,1 plaque 1 poste Acier Satiné

Les Atouts de l'article:

Livrés avec supports montés
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand