Legrand - Box Céliane : interrupteurs 10A, prises 2P+T et plaques - Titanium - CV1003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - autre
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 120
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972590044
Réf. Sonepar
00001259004
Réf. Fournisseur
CV1003
Marque
Legrand
type d'interrupteur:
autre
type de prise:
broche de contact de protection
nombre de prises de courant:
120
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
encastré
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
titane
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
230 V
intensité admissible par la prise:
16 A
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
nombre de pôles coupés (plats):
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


