Legrand - Box standard Céliane 60 interrupteurs et 120 prises et plaques - alu et noir - 300057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - va-et-vient
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 120
type de commande - autre
mode de pose - encastré
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971957978
Réf. Sonepar
00001195797
Réf. Fournisseur
300057
Marque
Legrand
type d'interrupteur:
va-et-vient
type de prise:
broche de contact de protection
nombre de prises de courant:
120
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
couleur:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
intensité admissible par la prise:
16 A
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
nombre de pôles coupés (ronds):
1
nombre de pôles coupés (plats):
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
36.25 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Mini Box DIY composé de : 30 Va/Vient Composés Dooxie Alu ref : 095230, 30 Va/Vient Composés Dooxie Noir ref : 095260 , 60 Prises de courant 2P+T F/B Surface Composées Dooxie Alu ref : 095245, 60 Prises de courant 2P+T F/B Surface Composées Dooxie Noir ref : 095275, 90 Plaques 1 poste Dooxie Alu ref : 600851 et 90 Plaques 1 poste Dooxie Noir ref : 600861
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


