Legrand - Box Standard Céliane Blanc Composable 1 Poste - CV7003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 120
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
sens de montage - horizontal
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972881500
Réf. Sonepar
00001288150
Réf. Fournisseur
CV7003
Marque
Legrand
type de prise:
broche de contact de protection
nombre de prises de courant:
120
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
encastré
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
intensité admissible par la prise:
16 A
protection contre les surtensions:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec microfusible:
Non
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
Les Atouts de l'article:
120 prises 2P+T Surface confort à bornes automatiques Franco-Belge avec enjoliveur Céliane Blanc et support (CX0111)60 interrupteurs ou va-et-vient 10AX avec enjoliveur Céliane Blanc et support (CX0001)120 plaques 1 poste Céliane Blanc émaillé (CP0021)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


