Legrand - Box Standard Céliane Blanc / Noir Composable 1 Poste - CV6003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 120
mode de pose - encastré
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à griffes/vis
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972881494
Réf. Sonepar
00001288149
Réf. Fournisseur
CV6003
Marque
Legrand
type de prise:
broche de contact de protection
nombre de prises de courant:
120
mode de pose:
encastré
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
intensité admissible par la prise:
16 A
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
nombre de pôles coupés (ronds):
240
nombre de pôles coupés (plats):
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
Les Atouts de l'article:
80 prises de courant avec terre Surface Confort - Blanc 40 prises de courant avec terre Surface Confort - Noir 50 plaques 1 poste Blanc Emaillé 50 plaques 1 poste Noir Mat 50 plaques 1 poste Noir Météore
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


