Legrand - Box standard dooxie 60 interrupteurs + 120 prises et plaques - blanc - 300059

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - va-et-vient

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 120

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971958012

Réf. Sonepar

00001195801

Réf. Fournisseur

300059

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

va-et-vient

type de prise:

broche de contact de protection

nombre de prises de courant:

120

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

intensité admissible par la prise:

16 A

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

nombre de pôles coupés (ronds):

1

nombre de pôles coupés (plats):

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

36.25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Box de présentation 4 étages dooxie composée de 60 interrupteurs ou va-et-vient référence 095200, 120 prises de courant 2P+T Surface référence 095215 et 180 plaques de finition 1 poste référence 600901 - blanc

Les Atouts de l'article:

Mini Box DIY composé de : 60 Va/Vient Composés Dooxie Blanc ref : 095200, 120 Prises de courant 2P+T F/B Surface Composées Dooxie Blanc ref : 095215 et 180 Plaques 1 poste Dooxie Blanc ref : 600901
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand