Legrand - Box standard Mosaic 120 prises et 75 va-et-vient - blanc - 300068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - va-et-vient
type de prise - autre
nombre de prises de courant - 120
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971681408
Réf. Sonepar
00001168140
Réf. Fournisseur
300068
Marque
Legrand
type d'interrupteur:
va-et-vient
type de prise:
autre
nombre de prises de courant:
120
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
encastré
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
tension nominale:
250 V
avec microfusible:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Blanc



