Legrand - Box standard Neptune 75 interrupteurs et 150 prises 2P+T - blanc - 300072

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - va-et-vient

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 150

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971958036

Réf. Sonepar

00001195803

Réf. Fournisseur

300072

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

va-et-vient

type de prise:

broche de contact de protection

nombre de prises de courant:

150

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

intensité admissible par la prise:

16 A

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

nombre de pôles coupés (ronds):

1

nombre de pôles coupés (plats):

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

42.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Box de présentation 4 étages Neptune composée de 75 interrupteurs ou va-et-vient référence 091320 et 150 prises de courant 2P+T à puits référence 091330 - blanc

Les Atouts de l'article:

Mini Box DIY composé de : 75 Va/Vient Neptune Blanc ref : 091320 et 150 Prises de courant 2P+T F/B Neptune Blanc ref : 91330

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand