Legrand - Bracelet guide-câbles 2U plastique pour coffrets LCS3 - section utile 4070mm² - 046542

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • largeur - 54 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060465421

Réf. Sonepar

00001046542

Réf. Fournisseur

046542

Marque

Legrand

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

54 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

90 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Bracelet guide-câbles 2U plastique LCS3 à clippage direct - section utile 4070mm²

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand