fin de vie

Legrand - BT SOL V GRISE 16M CV MOQUETTE - 089626

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • numéro RAL - 7031

  • largeur dimension extérieure - 269 mm

  • longueur dimension extérieure - 324 mm

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • longueur dimension d'encastrement - 306 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060896263

Réf. Sonepar

00001089626

Réf. Fournisseur

089626

Marque

Legrand

numéro RAL:

7031

largeur dimension extérieure:

269 mm

longueur dimension extérieure:

324 mm

finition du couvercle:

rectangulaire

longueur dimension d'encastrement:

306 mm

profondeur d'encastrement min.:

65 mm

adapté à un nettoyage humide:

Non

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

10 mm

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Non

adapté à un double fond:

Oui

largeur dimension d'encastrement:

252 mm

couleur:

gris

diamètre externe:

0 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

1

diamètre d'encastrement:

0 mm

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

cadre de protection de revêtement de sol:

Oui

Legrand - Boîte de sol 65mm à équiper - 16 modules - couvercle pour revêtement