Legrand - Câble Grade 2 multimédia télévision+satellite F/UTP gaine LSZH 100ohms long.200m - 032788

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Conditionnement
200 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414970963888
Réf. Sonepar
00001096388
Réf. Fournisseur
032788
Marque
Legrand
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
autre
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.53 mm
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
pays de fabrication:
FRANCE
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
diamètre externe approx.:
8.1 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
65 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
32.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
78 %
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Oui
convient comme câble données informatiques:
Oui
poids:
41 kg/km
duplex:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Oui
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble multimédia TV + satellite Grade 2 TVLongueur 200mGaine LSZH sans halogène - F/UTP dont 1 paire TV écrantée - 100?Conforme aux performances de transmission Grade 2 (jusqu'à 1Gbit)Livré en couronne - Poids 8,9kg
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


