Legrand - CABLE HDMI - 032780

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 19
diamètre externe approx. - 11.5 mm
sans halogène selon EN 60754-1/2 - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060327804
Réf. Sonepar
00001032780
Réf. Fournisseur
032780
Marque
Legrand
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
19
diamètre externe approx.:
11.5 mm
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Non
surface du conducteur:
nu
marquage du conducteur:
couleur
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
0.76 mm
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille


