Legrand - Câble LCS3 Catégorie 6A F/UTP 4P LSZH CCA 500m - 032796

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Câble LCS3 Catégorie 6A F/UTP 4P LSZH CCA 500m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973234350

Réf. Sonepar

00001032796

Réf. Fournisseur

032796

Marque

Legrand

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

jaune

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.56 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

pays de fabrication:

CHINE

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

59 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

67 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

29.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

66 %

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

51 kg/km

type de câble:

F/UTP

duplex:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité:

Non

fil auxiliaire:

Non

avec corde d'arrachage:

Non

largeur de conduite approx.:

8.3 mm

hauteur de conduite approx.:

8.3 mm

impédance caractéristique:

100 Ohm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Câble catégorie 6A F/UTP LCS³ - 4 paires torsadées, protection contre les interférences électromagnétiques, utilisation des matériaux LSZH à faible émission de fumée, conforme ISO/IEC 11801 et ansi/tia 568.

Les Atouts de l'article:

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A4 paires torsadéesSans halogène IEC 60754-1/2 Conforme ISO/IEC 11801 et ansi/tia 568.

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand