Legrand - Câble multimédia TV + satellite Grade2 TV sans halogène pour prise RJ45 cat6 STP - 093044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971080911
Réf. Sonepar
00001108091
Réf. Fournisseur
093044
Marque
Legrand
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
autre
couleur de gaine:
blanc
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.56 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
diamètre externe approx.:
8.1 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
65 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
32.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
78 %
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Oui
convient comme câble données informatiques:
Oui
poids:
41 kg/km
duplex:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Oui
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble cuivre 4 paires torsadées, avec écran de blindagePerformances optimisées pour passage de signaux satellites (2150MHz)
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


