Legrand - Câble OM4 libre 24 fibres intérieur/extérieur LSZH Cca - 032519

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Câble OM4 libre 24 fibres intérieur/extérieur LSZH Cca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - polyoléfine

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972126366

Réf. Sonepar

00001212636

Réf. Fournisseur

032519

Marque

Legrand

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

polyoléfine

nombre de fibre par conducteur:

24

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

diamètre externe approx.:

7.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

75 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

3 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

73 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-25:

sans

maintien de fonction selon EN 50200:

sans

largeur de conduite approx.:

7.5 mm

hauteur de conduite approx.:

7.5 mm

Câble fibre optique LCS³ OM4 multimode 50/125µm 24 fibres intérieur/extérieur Eroclasse Cca - gaine aqua LSOH sans halogène

Les Atouts de l'article:

Câble OM4 libre 24 fibres intérieur/extérieur LSZH CcaGaine flottante 1,5mm - 24 fibresLSOH, câble à faible dégagement de fumée et sans halogène - Euroclasse CcaOM4, 400m maximum avec réseau 10 Gigabits en mode duplexGaines de câbles Aqua

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand