Legrand - Câble optique OS2/OS1 monomode structure libre LCS3 extérieur 12 fibres - 032515

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Câble optique OS2/OS1 monomode structure libre LCS3 extérieur 12 fibres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 2000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060325152

Réf. Sonepar

00001032515

Réf. Fournisseur

032515

Marque

Legrand

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

diamètre externe approx.:

8.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

85 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

3 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

75 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-25:

sans

maintien de fonction selon EN 50200:

sans

largeur de conduite approx.:

8.5 mm

hauteur de conduite approx.:

8.5 mm

Contenu d' emballage:

2000 m

Câble optique OS2 monomode (compatible OS1) à structure libre LCS³ pour extérieur, anti-rongeur par mèches de verre, renfort acier annelé - 12 fibres -pour installation monomode 9?m/125?m - code couleur FOTAG -conditionné sur touret (2000m)

Les Atouts de l'article:

Câble optique OS2 monomode (compatible OS1) LCS³Structure libre - 12 fibres - Pour installation monomode 9?m/125?m -Euroclasse NAGaine de couleur jaune ou noire pour extérieur, anti-rongeur…Conditionnement sur touret (2000m) - Structure serrée : ''easy strip'' - Code couleur : FOTAGConforme à la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand