Legrand - Câbles souples pour réarmement à distance des relais thermiques RTX3 -long.400mm - 416892

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Câbles souples pour réarmement à distance des relais thermiques RTX3 -long.400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de réinitialisation

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE DE COREE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970410290

Réf. Sonepar

00001041029

Réf. Fournisseur

416892

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de réinitialisation

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Câble souple pour réarmement à distance des relais thermiques RTX³ - longueur 400mm

Les Atouts de l'article:

Câble souple de réarmement à distance des relais thermiquesLongueur 400mmConforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les relais thermiques RTX³ assurent la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur. La technologie différentielle garantit une protection accrue en cas de défaillance d'une phase. Très faciles à installer, ils se connectent directement sous les contacteurs CTX³, permettant de réaliser des démarreurs moteur. Le relais thermique RTX³ est équipé d'un indicateur de déclenchement, d'un bouton arrêt/test, d'un réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique, d'un bouton de réarmement et sélecteur de mode, d'un capot de protection plombable, de contacts auxiliaires intégrés et de bornes IP 20.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand