nouveau

Legrand - Cache-bornes 4P - IP30 - DPX3 400 1000 V~ - 424979

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de pôles - 4

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DPX³ 400

EAN

3414973052954

Réf. Sonepar

00001305295

Réf. Fournisseur

424979

Marque

Legrand

adapté au nombre de pôles:

4

matériau:

plastique

Cache-bornes 4P - IP30 garanti à l'avant - pour disjoncteur boîtier moulé DPX³ 400 1000 V~

Les Atouts de l'article:

Caches bornes pour 4P DPX³ 400 1000 V~Permet de garantir l'indice IP30 à l'avant une fois installé.

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.