Legrand - Cache-câbles de section 10x10mm - Longueur 2m - 098230

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 10 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970337344

Réf. Sonepar

00001033734

Réf. Fournisseur

098230

Marque

Legrand

largeur:

10 mm

hauteur:

10 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

section transversale utile:

70 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

avec charnière à film

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Cache-câbles section 10x10mm longueur 2m - blanc, accepte tous type de peinture - fixation par clou, colle ou vis

Les Atouts de l'article:

Livré avec couvercle de finitionFixation par colle, chevilles ou vis, clousAccepte tous types de peintureVendu en longueur de 2 mètres

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.