fin de vie

Legrand - Cadre 1 poste pour pose en saillie Céliane - Blanc - 090584

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cadre 1 poste pour pose en saillie Céliane - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - cadre apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060905842

Réf. Sonepar

00001090584

Réf. Fournisseur

090584

Marque

Legrand

composition:

cadre apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

1

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

90 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

40 mm

Cadre 1 poste pour pose en saillie d'appareillage Céliane en apparent directement au mur ou avec moulure - finition blanc

Les Atouts de l'article:

Cadre permettant d'installer l'interrupteur ou la prise en saillie par rapport au mur

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.