Legrand - Cadre app.saillie 1 poste étroit - pose sur moulure DLPlus 20/32x12,5 - blanc - 031457

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur du câble pour plinthe - 32 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 12.5 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060314576

Réf. Sonepar

00001031457

Réf. Fournisseur

031457

Marque

Legrand

profondeur du câble pour plinthe:

32 mm

hauteur du câble pour plinthe:

12.5 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Non

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

Cadre Appareillage saillie 1 poste étroit pour pose sur moulure DLPlus 20x12,5mm ou 32x12,5mm livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - montage en position verticale ou horizontale - blanc

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand