Legrand - Cadre Appareillage saillie 1 poste pose long moulure DLPlus ép. 12,5mm - blanc - 031404L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités d'appareil - 1
hauteur du câble pour plinthe - 12.5 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
sans halogène - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972854054
Réf. Sonepar
00001285405
Réf. Fournisseur
031404L
Marque
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
1
hauteur du câble pour plinthe:
12.5 mm
couleur:
blanc
garnissage:
sans
sans halogène:
Oui
type de montage appareil d'installation:
standard
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


