Legrand - Cadre double pour appareillage Mosaic - pour moulures 16mm - 098193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités d'appareil - 2
profondeur du câble pour plinthe - 16 mm
hauteur du câble pour plinthe - 40 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970337313
Réf. Sonepar
00001033731
Réf. Fournisseur
098193
Marque
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
2
profondeur du câble pour plinthe:
16 mm
hauteur du câble pour plinthe:
40 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
garnissage:
sans
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
type de montage appareil d'installation:
standard
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


