Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Cadre saillie 2 postes dooxie finition alu - 600142

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cadre saillie 2 postes dooxie finition alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971005259

Réf. Sonepar

00001100525

Réf. Fournisseur

600142

Marque

Legrand

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7040

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

pays de fabrication:

HONGRIE

hauteur d'appareil:

88 mm

profondeur d'appareil:

48.5 mm

largeur:

159 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

48.5 mm

Cadre pour montage en saillie d'un mécanisme dooxie 2 postes horizontalement ou verticalement finition effet aluminium

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand