Legrand - Cadre saillie Céliane 1 poste - Blanc emballage GD - CX0231

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - cadre apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972510080

Réf. Sonepar

00001251008

Réf. Fournisseur

CX0231

Marque

Legrand

composition:

cadre apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

2

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

93 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Oui

nombre d'entrées:

8

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

93 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

0

hauteur:

85 mm

profondeur:

40 mm

Cadre Céliane 1 poste pour installation en saillie finition Blanc - 2 hauteurs réglables, 27mm ou 40mm - livré avec vis dans emballage pour point de vente

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand