Legrand - Cadre simple pour appareillage Mosaic - pour moulures 16mm - 098192

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 16 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 40 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - autre

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970337283

Réf. Sonepar

00001033728

Réf. Fournisseur

098192

Marque

Legrand

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

16 mm

hauteur du câble pour plinthe:

40 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

type de montage appareil d'installation:

standard

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Cadre simple (1 poste) pour montage vertical ou horizontal d'appareillage Mosaic sur moulures 40x16mm - blanc

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand