Legrand - Cadre support plastrons fixe armoire Altis L.800mm -H.plastronnable 1900mm - 047482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
matériau - métal
largeur - 700 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060474829
Réf. Sonepar
00001047482
Réf. Fournisseur
047482
Marque
Legrand
modèle:
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
matériau:
métal
largeur:
700 mm
hauteur:
1900 mm
profondeur:
120 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cadre support plastrons fixe pour armoire Altis largeur 800mmRAL7035Pour plastrons 24 modulesHauteur plastronnable 1900mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


