Non retournablenouveau

Legrand - Capot de protection pour module d'alimentation 4P 125A - 0RR125ALP

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Capot de protection pour module d'alimentation 4P 125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 71 mm

  • couleur - gris

  • flexible - Non

  • nombre de points de dérivation - 4

  • numéro RAL - 7035

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973167849

Réf. Sonepar

00001316784

Réf. Fournisseur

0RR125ALP

Marque

Legrand

longueur:

71 mm

couleur:

gris

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

4

numéro RAL:

7035

largeur:

13 mm

hauteur:

39 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Répartiteur de rangée automatique - capot de protection pour module d’alimentation 4 modules 125A

Les Atouts de l'article:

Dimensions : 4 modulesMontage par clippsageMatière plastique

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand