Legrand - Capot de protection pour repartiteur DPX3 250HP - XL3HP 6300 - 3DBPC

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Capot de protection pour repartiteur DPX3 250HP - XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³ HP 6300

EAN

3414973012064

Réf. Sonepar

00001301206

Réf. Fournisseur

3DBPC

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

40 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Couvercle de protection pour bloc de distribution DPX³250HP - set of 4 - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Couvercle de protection à positionner sur les dents du bloc de distribution non connecté 4 pièces

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.