Legrand - Capot de protection unité fonctionnelle prise arriere forme4 L 800 XL3HP 6300 - 3CVQ080P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 400 mm
hauteur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
XL³ HP 6300
EAN
3414972854962
Réf. Sonepar
00001285496
Réf. Fournisseur
3CVQ080P
Marque
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Cloisonnement horizontal pour le raccordement arrière en aval et en amont Livré avec 2 traverses de montage, 1 cloison horizontale avant et 1 cloison horizontale arrière Acier galvanisé Montage sur le panneau gauche ou droit de l'unité fonctionnelle
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.


