Legrand - Capot de protection Viking 3 - bloc de puissance compact 150mm2 - 030129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 10 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Conditionnement
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972679800
Réf. Sonepar
00001030129
Réf. Fournisseur
030129
Marque
Legrand
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
10 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Prédécoupes adaptées aux différents diamètres de câbles : 11,16 et 20mm Dimensions : largeur 24 - hauteur 50 - profondeur 33
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.


